Motion
60A33

Martin
60A33

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 33 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161016
N° MFR60A33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60A33

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 33 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161016
N° MFR60A33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A33 SPKT
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    33
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    8.3040 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.4122 po
  • Diamètre du pas
    7.8901 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.074 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.459 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.305 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.305 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950017501
  • CUP_NON
    697950017501
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues