Motion
60A35

Dodge
60A35

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161029
N° MFR60A35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A35

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161029
N° MFR60A35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A35 SPKT 103125

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 7.5500 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    8.3556 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053056
  • CUP_NON
    782475053056
  • Poids
    6.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues