Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents36
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.9375 à 7.7800 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas8.6050 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro CUP du fabricant781711163344
- CUP_NON781711163344
- Poids7.50 lb