Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeE-1
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Projection de broche étendue0.562 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647124671
- Poids0.06 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation