Motion
60A38
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 38 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161058
N° MFR60A38
Prix78.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 38 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161058
N° MFR60A38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60A38 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    38
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 8.2700 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    9.0830 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039310446
  • CUP_NON
    097039310446
  • Poids
    7.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues