Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents41
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4590 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur10.2190 po
- Diamètre du pas9.7976 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro de catalogue du fabricant1113869
- Numéro CUP du fabricant662289480852
- CUP_NON662289480852
- Catalogue du fabricant
- Poids8.98 lb