Motion
103128

Dodge
103128

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161084
N° MFR103128
Price$794.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
103128

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161084
N° MFR103128
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
Price$794.75/each

Aperçu

Description du fabricant
60A42 SPKT 103128

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 9.2200 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    10.0268 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053087
  • CUP_NON
    782475053087
  • Poids
    9.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif