Motion
60A45
Pignon d’alésage de série 1109552 - 60 / 3/4 po, 45 dents, 1.0000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161104
N° MFR60A45
Prix313.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1109552 - 60 / 3/4 po, 45 dents, 1.0000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161104
N° MFR60A45
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
Prix313.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60A45 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    11.1760 po
  • Diamètre du pas
    10.7517 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60A45
  • Numéro CUP du fabricant
    662289318018
  • CUP_NON
    662289318018
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif