60E2 LIEN CONN

Diamond Chain Company
60E2 CONN LINK

C-32433CL-08-2-P Attachment Connecting Link - 60 / 3/4 in Pitch, E-2 Attachment, Cottered, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00161114
N° MFR60E2 CONN LINK
Prix17.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
60E2 CONN LINK

C-32433CL-08-2-P Attachment Connecting Link - 60 / 3/4 in Pitch, E-2 Attachment, Cottered, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00161114
N° MFR60E2 CONN LINK
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
Votre prix17.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60E2 CONN LINK COTTERED

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    E-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Projection de broche étendue
    0.562 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647126040
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif