60A48
Pignon d’alésage de série 1109578 - 60 / 3/4 po, 48 dents, 1.0000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161131
N° MFR60A48
Prix261.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1109578 - 60 / 3/4 po, 48 dents, 1.0000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161131
N° MFR60A48
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
Votre prix261.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60A48 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    11.8930 po
  • Diamètre du pas
    11.4673 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1250 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60A48
  • Numéro CUP du fabricant
    662289162062
  • CUP_NON
    662289162062
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif