60A56
Pignon à plaque en A 1109651 - 60 / 3/4 po , moyeu A, 56 dents, 0.7500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161188
N° MFR60A56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A 1109651 - 60 / 3/4 po , moyeu A, 56 dents, 0.7500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161188
N° MFR60A56
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A56 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    56
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    13.8050 po
  • Diamètre du pas
    13.3760 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1109651
  • Numéro CUP du fabricant
    662289152124
  • CUP_NON
    662289152124
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    17.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif