Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents57
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4590 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur14.0440 po
- Diamètre du pas13.6146 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro de catalogue du fabricant1109669
- Numéro CUP du fabricant662289282159
- CUP_NON662289282159
- Catalogue du fabricant
- Poids17.45 lb