Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents66
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.5000 à 0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4590 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur16.1940 po
- Diamètre du pas15.7623 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant60A66
- Numéro CUP du fabricant662289302192
- CUP_NON662289302192
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids24.10 lb