Motion
80E2 LIEN CONN

Diamond Chain Company
80E2 CONN LINK

C-33434CL-08-2-P Attachment Connecting Link - 80 / 1 in Pitch, E-2 Attachment, Cottered, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00161231
N° MFR80E2 CONN LINK
Prix18.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80E2 CONN LINK

C-33434CL-08-2-P Attachment Connecting Link - 80 / 1 in Pitch, E-2 Attachment, Cottered, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00161231
N° MFR80E2 CONN LINK
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
Prix18.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80E2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    E-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Projection de broche étendue
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647138357
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif