Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60A80

Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu A, 80 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161260
N° MFR60A80

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60A80 SPKT 103134

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    80
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 18.3000 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    19.0986 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053148
  • CUP_NON
    782475053148
  • Poids
    34.98 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues