Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.0000 à 0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur4.6570 po
- Diamètre du pas4.1786 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.7500 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant80A13
- Numéro CUP du fabricant662289232260
- CUP_NON662289232260
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.84 lb