Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeE-2
- Type de lien de pièce jointeDeux broches allongées
- Construction de la chaîneGonflé
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Projection de broche étendue0.935 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur intérieure3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.188 po
- Largeur totale de la chaîne1.73 po
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647181773
- Poids0.28 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation