80A18
Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 18, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00161369
N° MFR80A18
Prix59.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 18, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00161369
N° MFR80A18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80A18 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.64 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • CUP_NON
    097039310842
  • Poids
    4.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues