80A19
Pignon à plaque en A - 80 / 1 po, moyeu A, 19 dents, 0.9375 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161370
N° MFR80A19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 80 / 1 po, moyeu A, 19 dents, 0.9375 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161370
N° MFR80A19

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80A19 SPKT(ANCIEN N° PKSE19-1)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 4.9500 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    6.0790 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711163627
  • CUP_NON
    781711163627
  • Poids
    4.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif