Aperçu
Description du fabricant
80A20 SPKT(ANCIEN N° PKSE20-1)
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.9375 à 5.2800 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas6.3920 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Numéro CUP du fabricant781711163641
- CUP_NON781711163641
- Poids5.20 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité