Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents25
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.9375 à 6.8800 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas7.9790 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Numéro CUP du fabricant781711163740
- CUP_NON781711163740
- Poids8.10 lb