80A26

Dodge
80A26

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 26, 1.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00161443
N° MFR80A26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80A26

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 26, 1.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00161443
N° MFR80A26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80A26 SPKT 103149

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    8.8360 po
  • Diamètre du pas
    8.296 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.2 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103149
  • CUP_NON
    782475053292
  • Poids
    7.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues