Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents36
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.1875 à 10.3900 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas11.4740 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Numéro CUP du fabricant781711163825
- CUP_NON781711163825
- Poids16.70 lb