140E1 LIEN CONN

Diamond Chain Company
140E1 CONN LINK

Maillon de connexion d’accessoire C-31474CL-08-1 - Pas de 140 / 1-3/4 po, accessoire E-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161588
N° MFR140E1 CONN LINK
Prix35.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
140E1 CONN LINK

Maillon de connexion d’accessoire C-31474CL-08-1 - Pas de 140 / 1-3/4 po, accessoire E-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161588
N° MFR140E1 CONN LINK
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
Votre prix35.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140E1 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    E-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Projection de broche étendue
    1.312 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.31 po
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647196081
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif