80A50

Martin
80A50

Pignon à plaque en A – Enfoui à la taille – 80 / 1 po, moyeu A, 50 dents, 1.2500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161629
N° MFR80A50
Prix321.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80A50

Pignon à plaque en A – Enfoui à la taille – 80 / 1 po, moyeu A, 50 dents, 1.2500 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161629
N° MFR80A50
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
Prix321.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80A50 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    50
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    16.495 po
  • Diamètre de l’étrier
    15.301 po
  • Diamètre du pas
    15.926 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    14.865 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.575 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.495 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.495 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950021515
  • CUP_NON
    697950021515
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    30.88 lb
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues