Motion
80A54

Dodge
80A54

Pignon à plaque en A - 80 / 1 po, moyeu A, 54 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161656
N° MFR80A54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80A54

Pignon à plaque en A - 80 / 1 po, moyeu A, 54 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161656
N° MFR80A54
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80A54 SPKT 103160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    54
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 16.1300 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    17.1887 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053407
  • CUP_NON
    782475053407
  • Poids
    35.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues