Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents84
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5750 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur27.3260 po
- Diamètre du pas26.7442 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110204
- Numéro CUP du fabricant662289182695
- CUP_NON662289182695
- Catalogue du fabricant
- Poids86.55 lb