80A112
Pignon d’alésage de série 1110238 - 80 / 1 po, 112 dents, 1.5000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161746
N° MFR80A112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1110238 - 80 / 1 po, 112 dents, 1.5000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161746
N° MFR80A112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80A112 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    112
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 1.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    36.2410 po
  • Diamètre du pas
    35.6554 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.4375 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80A112
  • Numéro CUP du fabricant
    662289318100
  • CUP_NON
    662289318100
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    153.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif