100A12

Dodge
100A12

Pignon à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 12 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161782
N° MFR100A12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100A12

Pignon à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 12 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161782
N° MFR100A12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100A12 SPKT 103165

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    12
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.3800 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    4.7746 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053452
  • CUP_NON
    782475053452
  • Poids
    2.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues