Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100A14

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161800
N° MFR100A14

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100A14 SPKT 103167

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 4.1900 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.5704 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053476
  • CUP_NON
    782475053476
  • Poids
    3.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues