Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100A17

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161827
N° MFR100A17

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100A17 SPKT 103170

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 5.4100 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    782475053506
  • Style de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053506
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    6.7641 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    6.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues