Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur8.6400 po
- Diamètre du pas7.9910 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110378
- Numéro CUP du fabricant662289212804
- CUP_NON662289212804
- Catalogue du fabricant
- Poids8.30 lb