Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents21
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur9.0430 po
- Diamètre du pas8.3869 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant100A21
- Numéro CUP du fabricant662289318131
- CUP_NON662289318131
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids10.11 lb