Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
100A30

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00161935
N° MFR100A30

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100A30 SPKT 103180

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 10.6100 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    11.9366 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053605
  • CUP_NON
    782475053605
  • Poids
    19.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues