Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents42
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur17.4300 po
- Diamètre du pas16.7268 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110592
- Numéro CUP du fabricant662289133017
- CUP_NON662289133017
- Catalogue du fabricant
- Poids38.70 lb