Motion
100A54
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162081
N° MFR100A54
Price$657.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162081
N° MFR100A54
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
Votre prix657.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100A54 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 20.1700 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    21.4980 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039311634
  • CUP_NON
    097039311634
  • Poids
    69.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif