Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents58
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur23.8050 po
- Diamètre du pas23.0887 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110758
- Numéro CUP du fabricant662289163106
- CUP_NON662289163106
- Catalogue du fabricant
- Poids72.65 lb