Aperçu
Description du fabricant
100A59 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents59
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur24.2030 po
- Diamètre du pas23.4864 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110766
- Numéro CUP du fabricant662289293124
- CUP_NON662289293124
- Catalogue du fabricant
- Poids79.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité