100A60
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162104
N° MFR100A60
Price$2,320.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162104
N° MFR100A60
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
Price$2,320.65/each

Aperçu

Description du fabricant
100A60 SPKT
  • Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6920 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    24.6010 po
  • Diamètre du pas
    23.8842 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100A60
  • Numéro CUP du fabricant
    662289143153
  • CUP_NON
    662289143153
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    79.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif