Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents72
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur29.3800 po
- Diamètre du pas28.6570 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110790
- Numéro CUP du fabricant662289273188
- CUP_NON662289273188
- Catalogue du fabricant
- Poids112.65 lb