Aperçu
- Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents96
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur38.934 po
- Diamètre de l’étrier37.454 po
- Diamètre du pas38.204 po
- Diamètre maximal de l’alésage36.904 po
- Largeur de la dent0.692 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.692 po
- Longueur de la dimension de stockage38.934 po
- Largeur de la dimension de stockage38.934 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950023892
- CUP_NON697950023892
- Catalogue du fabricant
- Poids215.00 lb
- Type de pignonRouleau ANSI standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.