120A9

Martin
120A9

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 12B / 3/4 po, moyeu A, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162155
N° MFR120A9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120A9

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 12B / 3/4 po, moyeu A, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162155
N° MFR120A9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120A9 SPKT
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9240 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    5.0210 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.4441 po
  • Diamètre du pas
    4.3857 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.591 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.924 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.022 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.022 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950024493
  • CUP_NON
    697950024493
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues