120A11
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162172
N° MFR120A11
Prix181.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162172
N° MFR120A11
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
Prix181.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120A11 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    6.0090 po
  • Diamètre du pas
    5.325 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.58 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • CUP_NON
    097039311733
  • Poids
    4.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues