Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur6.9860 po
- Diamètre du pas6.2680 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1110881
- Numéro CUP du fabricant662289303229
- CUP_NON662289303229
- Catalogue du fabricant
- Poids6.82 lb