Motion
120A20
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162247
N° MFR120A20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162247
N° MFR120A20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120A20 SPKT
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9240 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    10.3710 po
  • Diamètre du pas
    9.5887 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1110956
  • Numéro CUP du fabricant
    662289318254
  • CUP_NON
    662289318254
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    16.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif