Motion
120A23
Pignon de plaque - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162276
N° MFR120A23
Prix379.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de plaque - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162276
N° MFR120A23
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
Prix379.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120A23 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    11.814 po
  • Diamètre du pas
    11.016 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    9.38 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • CUP_NON
    097039311856
  • Poids
    23.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues