Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
120A32

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162324
N° MFR120A32

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120A32 SPKT 103206

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 13.6900 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    15.2789 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053865
  • CUP_NON
    782475053865
  • Poids
    42.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues