Motion
120A45
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162372
N° MFR120A45
Prix2,740.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162372
N° MFR120A45
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
Prix2,740.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120A45 SPKT
  • Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9240 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    22.3510 po
  • Diamètre du pas
    21.5034 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120A45
  • Numéro CUP du fabricant
    662289133475
  • CUP_NON
    662289133475
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    87.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif