Motion
120A48
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162386
N° MFR120A48
Prix888.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162386
N° MFR120A48
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
Votre prix888.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120A48 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 21.3400 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    22.9350 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039311986
  • CUP_NON
    097039311986
  • Poids
    110.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues