Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents54
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur26.6540 po
- Diamètre du pas25.7976 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111137
- Numéro CUP du fabricant662289263400
- CUP_NON662289263400
- Catalogue du fabricant
- Poids128.00 lb